曜日別特売

インサートノズル PM-ST型

インサートノズル PM-ST型 - ナベヤインサートノズル PM-ST型 - ナベヤ

10MPaの高圧タイプです。

材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303最大圧力(MPa)10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465502PM1C-1ST22M8×14.126.419.534°
5,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18465518PM1D-1ST24M10×14.21.96.4112.731°
5,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18465527PM2C-1ST22M8×14.126.41.69.534°
5,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18465536PM2D-1ST24M10×14.21.96.41.612.731°
5,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18465545PM2E-1ST26M12×14.32.36.41.614.337°
6,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
18465554PM2E-1ST48M12×14.32.331.81.614.326°
7,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18465563PM3C-1ST12M8×14.1202.29.536°
5,550
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18465572PM3C-1ST22M8×14.126.42.29.526°
5,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
18465588PM3D-1ST24M10×14.21.96.42.212.731°
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18465597PM3E-1ST26M12×14.32.36.42.214.337°
6,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
18465606PM3E-1ST48M12×14.32.331.82.214.326°
7,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18465615PM4E-1ST26M12×14.32.36.4314.330°
6,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
18465624PM4E-1ST37M12×14.32.312.8314.330°
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18465633PM4E-1ST48M12×14.32.331.8314.326°
7,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
18465642PM5D-1ST14M10×14.21.90M3.512.726°
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18465658PM6E-1ST16M12×14.32.30M414.330°
6,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする