曜日別特売

スリーブ

スリーブ - ナベヤスリーブ - ナベヤスリーブ - ナベヤ

銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。

材質(ノズル部)アセタール・ステンレス、(管)銅、(取付部分)真鍮耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18465974SLE1.4.5JT4B-(1,2)BS・JT4B-(1,2)BA16.4
500
459
505(税込)
3日以内出荷
18465983SLE3.16.5JT3B-(1,2)BS・JT3B-(1,2)BA0.54.8
500
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする