ナベヤ
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18465992
NUT1.4.5
1袋(5個)
JT4B-(1,2)BS・JT4B-(1,2)BA
6
12.7
11.1
6.4
7/16-24UN
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
18466008
NUT3.16.5
1個
JT3B-(1,2)BS・JT3B-(1,2)BA
4
11.1
10.4
4.8
3/8-24UN
¥
1,030
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください