本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。電源単四乾電池×6本周波数帯域(Hz)31.5~8000精度±1.5dB(94dB、1kHz)特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル質量(g)350表示分解能0.1dB測定レベル範囲(dB)30~130(A特性)、35~130(C特性)、レンジ切替:オート(30~130)/マニュアル(30~80、40~90、50~100、60~110、70~120、80~130)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台