NEW COOKDAY パンチングごみ受け

NEW COOKDAY パンチングごみ受け - 貝印
(1件のレビュー)

ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。
変形しにくく耐久性に優れたパンチングタイプ。

適合排水口径(Φmm)100~120材質18-8ステンレススチール質量(g)48本体寸法(mm)131×131×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18724073DF1474
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18724073
2017-08-14
用途: キッチン排水口のゴミ受け

網目が小さく細かなクズもキャッチできる。また、サイズが適当で簡単にゴミ処理、本体の清浄ができ衛生的。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする