曜日別特売

ディスクスツール

ディスクスツール - テラモトディスクスツール - テラモトディスクスツール - テラモトディスクスツール - テラモトディスクスツール - テラモト

軽くてコンパクト!収納にこだわったディスクベンチ。
デザイン性と実用性を兼ね備えたベンチです。
子供から大人まで、3種類の高さから選べます。
積み重ね収納可能。

材質座板:ポリプロピレン、フレーム・脚:スチールにアクリル焼付塗装幅(mm)400奥行(mm)400キャスターなし背もたれなし肘掛なし高さ調節なしスタッキング内容量1台
全6種類を絞り込む
座高(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
座高(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484147BC3096105オレンジ300400×400×300約2.02.0
10,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
18484156BC3096203ブルー370400×400×370約2.22.2
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
18484165BC3096205オレンジ370400×400×370約2.22.2
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
18484174BC3096303ブルー440400×400×440約2.42.4
11,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
18484183BC3096305オレンジ440400×400×440約2.42.4
11,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
18484138BC3096103ブルー300400×400×300約2.02.0
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする