吸水ローラー用 絞リバケツ

吸水ローラー用 絞リバケツ - テラモト

効率よく汚水を回収する吸水ローラー専用バケツ。

用途吸水ローラー用絞りバケツ容量(L)約45材質バケツ:ポリプロピレン プレート:ステンレス質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×300×560アズワン品番65-1855-07繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484235CE-892-420-0
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする