曜日別特売

FXライトブレードハンドル

FXライトブレードハンドル - テラモトFXライトブレードハンドル - テラモトFXライトブレードハンドル - テラモトFXライトブレードハンドル - テラモト
(1件のレビュー)

FXライトブレードラーグを取り付けるモップ柄。薄型・軽量ヘッドで軽い力で拭け、ハンドルが180度前後左右に動くので狭い隙間にも入り込みます。
両端くぼみ加工で立ったまま糸を外すことができるので作業性が向上します。

用途モップ柄、モップ本体、FXスベールラーグ、FXライトブレードラーグ専用全長(mm)約1428材質頭:アルミ 柄:Φ22アルミパイプ ジョイント:ナイロン クリップ:ポリプロピレン ソフトグリップM:NBR・PVCホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※FXライトブレードラーグをセットしてお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
規格寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484253CL-315-045-8781-6481約600約450×8945065-0333-35
6,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
18484262CL-315-060-8781-6499約705約600×8960065-0333-36
7,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
18484278CL-315-090-8781-6502約895約900×8990065-0333-37
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-02
用途: 清掃
名古屋山喜サービス業

この商品は軽くて使いやすく便利なおすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする