曜日別特売

FXライトブレードラーグ(D)

FXライトブレードラーグ(D) - テラモトFXライトブレードラーグ(D) - テラモトFXライトブレードラーグ(D) - テラモトFXライトブレードラーグ(D) - テラモト

乾拭き用。フリンジ付でコーナーのホコリも絡めてお掃除できます。
ソフトなマイクロファイバー(超極細繊維)が、清掃面についた細かいホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます。
ハードな毛が床との摩擦を軽減し、軽い力でラクにお掃除することができます。
ループ糸が大きなホコリなどをしっかり保持しながら隅々までお掃除できます。
面ファスナーにより糸の着脱が簡単でメンテナンス中の糸ズレや糸ハズレがしにくく、効率的に作業が行えます。また、洗って繰り返し使用が可能でコストパフォーマンスにも優れた、使う人にやさしい糸です。

用途から拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに材質ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレングレー繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※FXライトブレードハンドルにセットしてお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
規格寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484287CL-315-145-0115約600×22545065-0333-38
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18484296CL-315-160-0145約750×22560065-0333-39
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18484305CL-315-190-0215約1050×22590065-0333-40
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする