曜日別特売

FXライトモップⅡホルダー

FXライトモップⅡホルダー - テラモトFXライトモップⅡホルダー - テラモトFXライトモップⅡホルダー - テラモト

ダスターをセットして使用する薄型で軽く、とても作業しやすいモップホルダー。両端斜めカット形状で拭き残しの多い隅の汚れもすっきり拭けます。
ダスターは指で押し込んでセットできます。
ヘッド裏面はスポンジ付きで、床面への接地感を高めます。

用途モップホルダー、ダスター用、ワンタッチでセット可能、セットが簡単材質ベース:アルミ ホルダー:EMMA樹脂 ミニジョイント:ポリプロピレン スポンジ:発泡ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※FXハンドルにセットしてお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
規格寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484348CL-374-045-0280約453×8045065-0333-44
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
18484357CL-374-060-0385約603×8060065-0333-45
6,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
18484366CL-374-090-0500約903×8090065-0333-46
6,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする