ニューラバーカップFIT S トレイ付

ニューラバーカップFIT S トレイ付 - テラモト
(3件のレビュー)

従来のラバーカップに無い「ツバ」付きで、形の複雑な節水型便器にフィット。
主要メーカーの節水型便器に対応。従来の形の便器にも使用できます。
衛生的なトレイ付き。

使用場所トイレ材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン質量(g)590寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×217×480カップ径(Φmm)165内容量1本
注意
※一部の便器にはご使用になれない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484454CL-421-010-0
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューラバーカップFIT 商品説明
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484454
2019-01-08
用途: イザと云う時助かります。

今まで幾つか購入致しましたがゴムが劣化によるひび割れにていざと云う時に役立たずでしたが
此の商品は丈夫で助かります。

対象商品 : 18484454
2018-08-18
用途: ホテル内トイレの詰まり
サービス業

通常のラバーカップと違い、幅広タイプなのでエアー漏れが無く
簡単に詰まり解除が出来助かります。

対象商品 : 18484454
2018-04-03
用途: トイレの紙詰まり除去に
御宿アーバンコンフォート管理組合

先頃の便器自体が大きくなり通常り商品だと中に嵌ってしまい使い物にならないので大変に便利な商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする