曜日別特売

吸水ローラー ミニ

吸水ローラー ミニ - テラモト吸水ローラー ミニ - テラモト
(1件のレビュー)

屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。
スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。
小型サイズで扱いやすく吸水性も抜群。

用途吸水用、施設内やグラウンドなどに材質フレーム:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ質量(g)800規格400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×100×170吸水量(L)約1.5アズワン品番65-1855-08繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ハンドルは別売りです。FXハンドルにセットしてお使いください。
※廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484542CL-862-400-0
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484542
2019-11-19
用途: 清掃作業時
ADS

高圧洗浄機で床洗浄した後の床面の水分除去に使用。以前はモップを使用していましたが手間がかかるためこちらを選択。良い点①明らかにこちらの方が作業効率が良い②セラミックスタイルのようなモップが使えない場所にも使用可。悪い点①新品時は吸水性が悪い②耐久性が?(4年間で2回スポンジ交換、半年しかもたなかったものもありロットによるばらつき?使用頻度・保管状況は同じなのに…)③値段お高め。まああると助かるアイテムなのでこれからも使っていこいうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする