テラモト
吸水ローラー
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
折りたたんで収納できます。
フレームは錆びにくいステンレス製。
用途
吸水用、施設内やグラウンドなどに
材質
ローラー:ビスコーススポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、サイドプレート:ナイロン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※折りたたみ式。
※吸水ローラー単体でも簡単にスポンジを絞ることができます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×長さL)(mm)
ローラー寸法(Φ×L)mm
吸水量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18484558
CL-862-401-0
約1.6(乾燥時)
300mm
使用時460×1130、折りたたみ時1050×307
約Φ140×315
約1.5
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484567
CL-862-402-0
約2.1(乾燥時)
600mm
使用時775×1130、折りたたみ時1207×307
約Φ140×630
約3
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484576
CL-862-403-0
約2.7(乾燥時)
900mm
使用時1090×1130、折りたたみ時1364×307
約Φ140×945
約4.5
¥
63,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
吸水ローラー 商品説明
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった