吸水ローラー スペアスポンジセット

吸水ローラー スペアスポンジセット - テラモト吸水ローラー スペアスポンジセット - テラモト吸水ローラー スペアスポンジセット - テラモト吸水ローラー スペアスポンジセット - テラモト

吸水ローラーのスペア。スポンジ、サイドプレート、交換用スパナのセット。

用途吸水ローラー用スポンジスペア材質ビスコーススポンジ寸法(Φmm×Lmm)Φ140×105吸水量(L)約0.5(1個あたり)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※スポンジ、サイドプレート、交換用スパナのセット
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484594CL-862-411-0300mm65-1855-04
19,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
18484603CL-862-412-0600mm65-1855-05
30,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18484612CL-862-413-0900mm65-1855-06
45,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする