テラモト
MMフラワークリーン除電ブルー(ミニ)
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
静電気を除去する導電繊維入りで、ホコリの再付着を防ぎます。
色
青
材質
柄:硬質塩化ビニール、パイル:ポリプロピレン・導電繊維、縫糸:ナイロン
全長(mm)
約280
質量(g)
約55
アズワン品番
65-0334-68
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18484628
CL-896-010-3
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください