ストークホーキ

ストークホーキ - テラモトストークホーキ - テラモトストークホーキ - テラモト
(1件のレビュー)

コシの強いヤシの葉脈を使っているので、鉄屑や落ち葉などの掃きづらいゴミもしっかり掃けます。

全長(mm)約1265トラスコ品番752-0808材質毛:ヤシの葉脈、柄:天然木質量(g)380毛丈(mm)最長約160材質(毛)ヤシアズワン品番65-0334-13繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。
※天然素材を使用していますので、商品によって全長にばらつきがあります。2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484637CL-988-180-0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484637
2017-06-15
用途: 砂泥の残った場所を掃除する時
建設業・工事業

硬くて非常によく集められます。でも、泥を集めすぎて、重くなってしまいました。結構、力が要ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする