曜日別特売

ダストボックスDX #800

ダストボックスDX #800 - テラモトダストボックスDX #800 - テラモトダストボックスDX #800 - テラモトダストボックスDX #800 - テラモトダストボックスDX #800 - テラモトダストボックスDX #800 - テラモト

コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。
ゴミの入った45リットルポリ袋が約20個入ります。
キャスター付きです。
市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。
汚れが付きにくいフラットな内壁面です。
底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。
チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。

用途ゴミ箱、集積・保管容量(L)約800付属品キャスター(直径75mm)材質ポリエチレン質量(kg)約26種類集積保管庫耐荷重(kg)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×730×1100内容量1台
注意
※鍵は付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485312DS-224-208-0
146,770
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする