曜日別特売

ダストカート #500

ダストカート #500 - テラモトダストカート #500 - テラモトダストカート #500 - テラモトダストカート #500 - テラモトダストカート #500 - テラモト

キャスター付きで機動性に優れた大型カート。
商業施設や飲食店舗などで活躍します。
ゴミの入った45リットルポリ袋が約12個入ります。

用途ゴミ箱、集積・保管容量(L)約520付属品キャスター(直径150mm)材質本体・フタ:ポリエチレン、ハンドル:スチールに黒クロメートメッキ種類集積保管庫耐荷重(kg)約150(静止時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×760×993内容量1台
注意
※北海道・沖縄・離島送料はお問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485337DS-224-235-0約41
246,840
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18485346DS-224-245-0約42.5
300,200
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする