雨天用マット ネオレインマット

雨天用マット ネオレインマット - テラモト雨天用マット ネオレインマット - テラモト雨天用マット ネオレインマット - テラモト雨天用マット ネオレインマット - テラモト雨天用マット ネオレインマット - テラモト雨天用マット ネオレインマット - テラモト雨天用マット ネオレインマット - テラモト雨天用マット ネオレインマット - テラモト

1平方メートルあたり約4.7リットルという抜群の吸水力と高い速乾性能を持ち、人の往来が多い施設にも最適な吸水マットです。
カットパイルとループパイルを混在させ、微細な塵やホコリもキャッチし靴底の汚れをフロアーに持ち込むのを防ぎます。
ソフトな踏み心地に加え、強力な吸水力と除塵力で足元の汚れをしっかり落とします。

用途屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン100%、(B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約9.0(パイル7.0、ベース2.0)内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485617MR-031-040-4ブラウン600×90065-0330-79
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
18485626MR-031-040-5グレー600×90065-0330-80
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
18485635MR-031-046-4ブラウン900×150065-0330-81
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18485644MR-031-046-5グレー900×150065-0330-82
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18485653MR-031-048-4ブラウン900×180065-0330-83
33,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18485662MR-031-048-5グレー900×180065-0330-84
33,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする