曜日別特売

アーバンライン

アーバンライン - テラモトアーバンライン - テラモトアーバンライン - テラモトアーバンライン - テラモトアーバンライン - テラモト
(1件のレビュー)

シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。

用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン100%、(B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約10.0(パイル8.0、ベース2.0)質量(kg)1平方メートルにつき約3.9内容量1枚
関連資料:(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485705MR-054-040-4ブラウン600×90065-1854-26
11,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
18485714MR-054-040-5グレー600×90065-1854-27
11,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
18485723MR-054-046-4ブラウン900×150065-0330-98
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
18485732MR-054-046-5グレー900×150065-0330-99
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
18485748MR-054-048-4ブラウン900×180065-0331-01
31,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18485757MR-054-048-5グレー900×180065-0331-02
31,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18485714
2018-06-22
用途: 玄関に置きました。
運輸・通信業

品質的には良いのでしょうが見た感じ普通っぽいです。お値段が高いので☆3つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする