曜日別特売

タテカケ君

タテカケ君 - テラモトタテカケ君 - テラモトタテカケ君 - テラモトタテカケ君 - テラモト

トイレや受付、及び介護スペースなどの壁面に貼り付けるだけで、立てかけて杖や傘などの転倒を防止する滑り止めシートです。
貼るだけで使えるシールタイプ。薄型なので曲面やコーナーもしっかり貼り付けができます。
ポリエステル布を基布とすることにより、耐久性・防水性に優れ、薄くて・軽くて・強い。

用途トイレや受付、及び介護スペースなど材質表面:特殊樹脂発泡体、基材:ポリエステル付属品用途シールトラスコ品番470-3138寸法(幅W×奥行D)(mm)195×297内容量1セット(2枚)
注意
※屋内でご使用ください。
※貼り付け後は再利用できません。
※壁面の素材によっては取り外す際に、はがれる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485933OT-839-104-0
1,4501,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする