テラモト
TERAMOTO 水石ケン
薄めずそのまま使えます。
コック付きで内溶液の小出しに最適です。
商品タイプ
業務用
付属品
BIB(バックインボックス)・コック
成分
純せっけん分(脂肪酸カリウム)、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、グリセリン、キレート剤
液色
グリーン
液性
弱アルカリ性
アズワン品番
65-0330-20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18485976
SW-531-010-0
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください