アーバンピットK48

アーバンピットK48 - テラモトアーバンピットK48 - テラモトアーバンピットK48 - テラモトアーバンピットK48 - テラモト

安全面を考慮して丸みのあるフォルムの傘立。
利用者の多い所へのご要望にお応えして48本収納が新登場。

収納数48材質シュート・受け皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリエチレン、フレームパイプ:スチールパイプにユニクロメッキ質量(kg)約6.7規格K48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約920×362×496グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18486003UB2870481グリーン65-0329-73
37,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18486012UB2870486グレー65-0329-74
37,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
18486028UB2870487オレンジ65-0329-75
37,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする