軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業
(2件のレビュー)

25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。
高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。
高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。
高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。
25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。
天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「半面棚板」は1枚のみ後付け可能です。2枚取付はできません。
※天板奥行450mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」、「ワイド引き出し」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19856367SUPA-1590-WW1501500900600~90036低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
69,950
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18757664SUPA-1890-WW1501800900600~90041低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
74,600
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19856394SUPAH-1590-WW1501500900900~120038低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
72,950
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758075SUPAH-1890-WW1501800900900~120043低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
77,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814237SUPAL-1890-WW1501800900400~57538.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
74,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757673SUPA-1875-WW1501800750600~90036.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
69,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758084SUPAH-1875-WW1501800750900~120038.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
72,300
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814246SUPAL-1875-WW1501800750400~57534.1低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
68,600
39,911
43,902(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757682SUPA-1860-WW1501800600600~90032.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
66,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758093SUPAH-1860-WW1501800600900~120033.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
69,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814255SUPAL-1860-WW1501800600400~57529.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
66,000
38,803
42,683(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757698SUPA-1845-WW1501800450600~90027.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
62,000
38,730
42,603(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758102SUPAH-1845-WW1501800450900~120029.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
65,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814264SUPAL-1845-WW1501800450400~57525.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
61,400
36,697
40,367(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757707SUPA-1575-WW1501500750600~90032.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
66,450
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758118SUPAH-1575-WW1501500750900~120034.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
69,650
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814280SUPAL-1590-WW1501500900400~57533.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
69,350
39,960
43,956(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757716SUPA-1560-WW1501500600600~90028.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
64,550
39,844
43,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758127SUPAH-1560-WW1501500600900~120030.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
67,750
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814289SUPAL-1575-WW1501500750400~57530低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
65,950
38,864
42,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757725SUPA-1545-WW1501500450600~90024.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
59,250
37,680
41,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758136SUPAH-1545-WW1501500450900~120026.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
62,550
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814298SUPAL-1560-WW1501500600400~57526.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
64,050
37,806
41,587(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757734SUPA-1275-WW1501200750600~90028低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
58,600
36,668
40,335(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758145SUPAH-1275-WW1501200750900~120029.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
61,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814307SUPAL-1545-WW1501500450400~57522.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
58,650
34,629
38,092(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757743SUPA-1260-WW1501200600600~90024.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
55,100
35,561
39,117(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758154SUPAH-1260-WW1501200600900~120026.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
58,300
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814316SUPAL-1290-WW1501200900400~57530低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
61,300
36,760
40,436(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757752SUPA-1245-WW1501200450600~90021.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
54,000
33,476
36,824(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758163SUPAH-1245-WW1501200450900~120023.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
57,300
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814325SUPAL-1275-WW1501200750400~57525.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
58,100
34,636
38,100(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757768SUPA-975-WW150900750600~90023.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
54,450
33,534
36,887(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758172SUPAH-975-WW150900750900~120025.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
57,650
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814334SUPAL-1260-WW1501200600400~57522.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
54,600
32,516
35,768(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757777SUPA-960-WW150900600600~90021.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
51,350
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758188SUPAH-960-WW150900600900~120022.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
54,550
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814350SUPAL-1245-WW1501200450400~57519.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
53,400
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757786SUPA-945-WW150900450600~90018.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
50,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758197SUPAH-945-WW150900450900~120020.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
54,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814359SUPAL-990-WW150900900400~57524.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
57,750
34,640
38,104(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757795SUPA-775-WW150750750600~90021.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
53,000
33,485
36,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758206SUPAH-775-WW150750750900~120023低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
56,200
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814368SUPAL-975-WW150900750400~57521.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
53,950
32,523
35,775(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18757804SUPA-660-WW150600600600~90017.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
49,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18758215SUPAH-660-WW150600600900~120019.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
52,400
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
26814377SUPAL-960-WW150900600400~57518.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
50,850
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866345SUPA-1290-WW1501200900600~90032.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
61,900
38,795
42,675(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866406SUPAH-1290-WW1501200900900~120034.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
64,900
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814386SUPAL-945-WW150900450400~57516.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
50,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

150組立手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18757664
2024-02-13
用途: 工場内でたたみ作業に使用
志太東部クリーニング株式会社サービス業

前回も購入して、評判がよかったので購入しました。
高さの調節が出来るという利点でえらびました。

対象商品 : 18757734
2020-10-09
用途: 職業用ミシンでの縫製作業、製図、梱包等
卸売・小売業

150シリーズと300シリーズで悩みましたが、最終的に扱いやすさと見た目で150シリーズに決めました。結果は満足。ミシンの他、ハトメ等小物をハンマーで打付ける作業もありますが、しっかりしていてぐらつきもありません。脚が細くスタイリッシュな見た目なので、部屋での圧迫感がさほどありません。キャスターをつけての使用も考えはじめ、その点からも150シリーズでよかったと思います(300シリーズの高さ調整タイプはキャスターがつけられないので)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする