曜日別特売

作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台

作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 - 山金工業

背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。
棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。
カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。
山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。
作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。
作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。

用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)10適合天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上高さ(mm)360材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)10内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18759265UK-1800-W11.118001800×300
28,100
18,507
20,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759274UK-1500-W9.815001500×300
27,100
18,527
20,380(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759283UK-1200-W8.412001200×300
26,000
17,450
19,195(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
18759292UK-900-W7.1900900×300
24,050
16,389
18,028(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ワークテーブル 150シリーズ用架台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする