モノタロウ

エアーコイルホース ねじ込み式

エアーコイルホース ねじ込み式 - モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式 - モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式 - モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式 - モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式 - モノタロウ
(13件のレビュー)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。

最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500内容量1本
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※エアー以外の流体に使用しないでください。
※ねじ接続です。カプラーは付いておりませんので、ご注意下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18645122M0508-025Y5×82500イエロー
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18645138M0508-05Y5×85000イエロー
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18645147M0508-075Y5×87500イエロー
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18645156M0508-10Y5×810000イエロー
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18645244M0508-025BU5×82500ブルー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18645253M0508-05BU5×85000ブルー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18645262M0508-075BU5×87500ブルー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18645278M0508-10BU5×810000ブルー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18645165M6510-025Y6.5×102500イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
18645174M6510-05Y6.5×105000イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
18645183M6510-075Y6.5×107500イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
18645192M6510-10Y6.5×1010000イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
18645208M0812-025Y8×122500イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
18645217M0812-05Y8×125000イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
18645226M0812-075Y8×127500イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
18645235M0812-10Y8×1210000イエロー
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18645244M0508-025BU18645122M0508-025YM0508-025BU エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ 18645122エアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ1本
1,098
税込1,208
色違いの同等品です。
18645253M0508-05BU18645138M0508-05YM0508-05BU エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ 18645138エアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ1本
1,298
税込1,428
色違いの同等品です。
18645262M0508-075BU18645147M0508-075YM0508-075BU エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ 18645147エアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ1本
1,498
税込1,648
色違いの同等品です。
18645278M0508-10BU18645156M0508-10YM0508-10BU エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウ 18645156エアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ1本
1,898
税込2,088
色違いの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18645122
2024-03-15
用途: エアータンクの増設に使用
農・林・水産業

価格が安く、品質の問題なし。使用場面があれば、再購入したい。

対象商品 : 18645138
2021-02-04
用途: 交換のために購入
製造業

コネクター部品やツール接続部が新旧で違うためにねじ込み式は、有り難いです。
出来ればもう少し短いホースもあれば助かるのですが。

対象商品 : 18645138
2023-09-03
用途: 塗装作業

接続部がフリー回転するようになっているのはよいが、その接続部から少し空気もれあり

対象商品 : 18645122
2021-04-18
用途: リューターに取り付け研磨作業に使用。

もう少し長くても良いと思います。作業は使いやすく良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 18645122
2019-12-05
用途: エアーガン スプレーガンの手元配管
株式会社オーレックス

撚り戻し機構(スイベルジョイント)が標準装備です。
カプラとのセット商品があってもいいですね。

対象商品 : 18645138
2020-12-23
用途: 製品洗浄後の残留物の除去

最悪です。
度々、ホース途中でエアー漏れが発生し、そのたび作業を中断してホースをつなぎ変える作業をしています。
よく見ると樹脂の中に異物がところどころ入っておりそれが原因なのかと思われます。
安いのはありがたいのですが、最低限の品質は欲しいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18645122
2018-06-15
用途: 歯科技工所での使用
スマイルアップラボ製造業

チューブが結構重たいです。6mm径のものも出たら嬉しいです。

対象商品 : 18645165
2018-04-29
用途: エアー工具の接続用
製造業

長さ.カール強度が適切で、作業性が非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする