曜日別特売

サイクロンクリーナー ツイスター 24V

サイクロンクリーナー ツイスター 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイクロンクリーナー ツイスター 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)サイクロンクリーナー ツイスター 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。
ダストケース、フィルターとも水洗い可能。
すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!
届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!
4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。

用途清掃・お手入れ材質ABS質量(g)約900電圧(V)DC24消費電力(W)約60電源シガーソケットコード長さ(m)約4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105定格電流(A)約2.5連続使用時間(分)約15ヒューズ容量(A)10(30mm管)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本製品は24V車専用のクリーナーです。それ以外では使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18472755590325
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24858699590325
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2485869959032518472755590325590325 サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 18472755サイクロンクリーナー ツイスター 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472755
2017-08-28
用途: トラック運転席の清掃

電源を入れ5秒ほどするとモーターが動かなくなり、それにて終了。
当方のミスでもあるが、これに関連した保障書等は捨ててしまっていた。
やはり、まさかの自体の為に保証書はキッチリと保管すべき・・・ということを改めて思い知らされた。
無意味な高い買い物だった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 18472755
2015-08-31
用途: 5Sでトラック内の掃除に使用

現場用トラックの車内粉じん清掃用にクリーナーを購入しましたが、一度使用したら吸い込んだ粉じんが後ろから出てきて車内に粉じんが舞い上がり適さない事がわかりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする