曜日別特売
(1件のレビュー)

超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。

周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20音圧レベル(dB)105ブラック材質アルミ寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ホーンと他の装置でヒューズを共用している車両は市販のホーン用リレーハーネスセットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18472886BG-510
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18472886
2021-09-29
用途: 小型軽量で〇
建設業・工事業

音質も音量も申し分ない。モノタロウブランドのホーンを使用していましたが
丁度3年で壊れたためこちらにしてみました。表のシールがいらないな…と思って
剥がしてみると、謎の2mmほどの小さな穴が二か所ずつ空いていました。
製造時の型の穴なのかわからないけどこれが無かったら☆5だったな~。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする