【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径16Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径16Φmm - ノーブランド
(2件のレビュー)
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18674443-1620~100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674452-16101~200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674468-16201~300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674477-16301~400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674486-16401~500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674495-16501~600
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674504-16601~700
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674513-16701~800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674522-16801~900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674538-16901~1000
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18674538
2021-03-12
用途: 機械部品の修理、製作
サービス業

このサイズのSUS430が手軽に入手でき、とても助かりました。外径は表記より若干大きめですので、安心して丁度のサイズを購入できます。

対象商品 : 18674477
2019-03-15
用途: 回転台の支柱用

精度も良く、問題ありませんでした。指定した長さでカットしてもらえるのも有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
48:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする