曜日別特売

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径20Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径20Φmm - ノーブランド
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18674748-2020~100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674757-20101~200
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674766-20201~300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674775-20301~400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674784-20401~500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674793-20501~600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674802-20601~700
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674818-20701~800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674827-20801~900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18674836-20901~1000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする