曜日別特売

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18675046-2520~100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675055-25101~200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675064-25201~300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675073-25301~400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675082-25401~500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675098-25501~600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675107-25601~700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675116-25701~800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675125-25801~900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675134-25901~1000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18675098
2022-01-04
用途: 日立工機のドリルスタンドの改造
エステック株式会社

日立工機のドリルスタンドの丸棒を、もっと長いものに交換するために購入した。ついでに防錆にしたかったので、SUS404にした。値段は高かったが、思うような改造ができて良かった。値段が高いと言っても、磨き鉄丸棒より少し高いだけなので、SUS403が正解。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする