【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径26Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径26Φmm - ノーブランド
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18675143-2620~100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675152-26101~200
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675168-26201~300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675177-26301~400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675186-26401~500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675195-26501~600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675204-26601~700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675213-26701~800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675222-26801~900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675238-26901~1000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする