【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径30Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径30Φmm - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18675344-3020~100
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675353-30101~200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675362-30201~300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675378-30301~400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675387-30401~500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675396-30501~600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675405-30601~700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675414-30701~800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675423-30801~900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675432-30901~1000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18675396
2023-07-11
用途: 自動車部品製作用材料
製造業

削り出しでカラーやスペーサーに使わせてもらいました。
長さが自由に選べてとっても助かります。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする