ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径32Φmm
材質
SUS403
外径公差(mm)
-0~+0.25
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18675448
-
32
20~100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675457
-
32
101~200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675466
-
32
201~300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675475
-
32
301~400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675484
-
32
401~500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675493
-
32
501~600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675502
-
32
601~700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675518
-
32
701~800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675527
-
32
801~900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675536
-
32
901~1000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください