ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径34Φmm
材質
SUS403
外径公差(mm)
-0~+0.25
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18675545
-
34
20~100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675554
-
34
101~200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675563
-
34
201~300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675572
-
34
301~400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675588
-
34
401~500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675597
-
34
501~600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675606
-
34
601~700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675615
-
34
701~800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675624
-
34
801~900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18675633
-
34
901~1000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください