【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径48Φmm - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18679562-4820~40
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679578-4841~60
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679587-4861~80
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679596-4881~100
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679605-48101~120
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679614-48121~140
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679623-48141~160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679632-48161~180
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679648-48181~200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679657-48201~220
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679666-48221~240
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679675-48241~260
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679684-48261~280
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679693-48281~300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679702-48301~320
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679718-48321~340
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679727-48341~360
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679736-48361~380
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679745-48381~400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679754-48401~420
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679763-48421~440
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679772-48441~460
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679788-48461~480
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679797-48481~500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679806-48501~520
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679815-48521~540
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679824-48541~560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679833-48561~580
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679842-48581~600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679858-48601~620
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679867-48621~640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679876-48641~660
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679885-48661~680
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679894-48681~700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679903-48701~720
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679912-48721~740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679928-48741~760
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679937-48761~780
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679946-48781~800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679955-48801~820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679964-48821~840
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679973-48841~860
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679982-48861~880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18679998-48881~900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18680007-48901~920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18680016-48921~940
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18680025-48941~960
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18680034-48961~980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18680043-48981~1000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18679648
2021-06-15
用途: ボール盤の軸延長に利用
製造業

ボール盤軸延長に使用。必要とする長さに加工していただけるのは、有難いです。
交差の為か48mm +。ボール盤ヘッドに入らず研磨するのに苦労しました(交差があるのは事前承知済みなので、問題無し)
商品としては、全く問題ありませんが、オプションで、テーパー加工などあると更に良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする