ノーブランド
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径210Φmm
材質
SUS403
外径公差(mm)
-0~+2.00
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687348
-
210
20~40
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687357
-
210
41~60
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687366
-
210
61~80
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687375
-
210
81~100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687384
-
210
101~120
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687393
-
210
121~140
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687402
-
210
141~160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687418
-
210
161~180
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687427
-
210
181~200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687436
-
210
201~220
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687445
-
210
221~240
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687454
-
210
241~260
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687463
-
210
261~280
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687472
-
210
281~300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687488
-
210
301~320
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687497
-
210
321~340
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687506
-
210
341~360
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687515
-
210
361~380
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687524
-
210
381~400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687533
-
210
401~420
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687542
-
210
421~440
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687558
-
210
441~460
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687567
-
210
461~480
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18687576
-
210
481~500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください