ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmm
材質
SUS303
外径公差(mm)
+0~-0.043
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18689256
-
13
20~100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689265
-
13
101~200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689274
-
13
201~300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689283
-
13
301~400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689292
-
13
401~500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689308
-
13
501~600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689317
-
13
601~700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689326
-
13
701~800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689335
-
13
801~900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689344
-
13
901~1000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください