ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径18Φmm
材質
SUS303
外径公差(mm)
+0~-0.043
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18689755
-
18
20~100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689764
-
18
101~200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689773
-
18
201~300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689782
-
18
301~400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689798
-
18
401~500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689807
-
18
501~600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689816
-
18
601~700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689825
-
18
701~800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689834
-
18
801~900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689843
-
18
901~1000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください