ノーブランド
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmm
材質
SUS303
外径公差(mm)
+0~-0.052
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18689956
-
20
20~40
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689965
-
20
41~60
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689974
-
20
61~80
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689983
-
20
81~100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18689992
-
20
101~120
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690008
-
20
121~140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690017
-
20
141~160
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690026
-
20
161~180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690035
-
20
181~200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690044
-
20
201~220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690053
-
20
221~240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690062
-
20
241~260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690078
-
20
261~280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690087
-
20
281~300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690096
-
20
301~320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690105
-
20
321~340
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690114
-
20
341~360
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690123
-
20
361~380
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690132
-
20
381~400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690148
-
20
401~420
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690157
-
20
421~440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690166
-
20
441~460
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690175
-
20
461~480
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690184
-
20
481~500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690193
-
20
501~520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690202
-
20
521~540
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690218
-
20
541~560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690227
-
20
561~580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690236
-
20
581~600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690245
-
20
601~620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690254
-
20
621~640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690263
-
20
641~660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690272
-
20
661~680
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690288
-
20
681~700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690297
-
20
701~720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690306
-
20
721~740
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690315
-
20
741~760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690324
-
20
761~780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690333
-
20
781~800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690342
-
20
801~820
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690358
-
20
821~840
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690367
-
20
841~860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690376
-
20
861~880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690385
-
20
881~900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690394
-
20
901~920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690403
-
20
921~940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690412
-
20
941~960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690428
-
20
961~980
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690437
-
20
981~1000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください