曜日別特売

【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm

【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全49種類を絞り込む
長さ(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18690446-2220~40
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690455-2241~60
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690464-2261~80
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690473-2281~100
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690482-22101~120
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690498-22121~140
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690507-22141~160
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690516-22161~180
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690525-22181~200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690534-22201~220
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690543-22221~240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690552-22241~260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690568-22261~280
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690577-22281~300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690586-22301~320
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690595-22321~340
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690604-22341~360
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690613-22361~380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690622-22381~400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690638-22401~420
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690647-22421~440
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690656-22441~460
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690665-22461~480
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690674-22481~500
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690683-22501~520
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690692-22521~540
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690708-22541~560
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690717-22561~580
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690726-22581~600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690735-22601~620
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690744-22621~640
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690753-22641~660
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690762-22661~680
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690778-22681~700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690787-22701~720
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690796-22721~740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690805-22741~760
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690814-22761~780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690823-22781~800
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690832-22801~820
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690848-22821~840
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690857-22841~860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690866-22861~880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690875-22881~900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690884-22901~920
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690893-22921~940
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690902-22941~960
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690918-22961~980
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18690927-22981~1000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18690735
2018-05-25
用途: ものづくり系部活動の部品材料として

φ22×620mmのものを購入しましたが、大きい段ボール箱にそのまま入っていたので、端面方法に両側とも箱を突き破り、棒が飛び出してしまい佐川急便の方もとても困惑していました。梱包方法がひどいと思いました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3243:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする