光
アルミ4脚イーゼル 大
B1サイズパネルまで適応。
材質
アルミ
幅(mm)
500
高さ(mm)
約1320
質量(g)
2640
奥行(mm)
675
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18523733
HEAF-135
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
1
お送りできません