光
アルミ4脚イーゼル用ボード取付金具
材質
スチール(保護材付)
幅(mm)
約48
高さ(mm)
約44
質量(g)
116
奥行(mm)
約78
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18523742
HEAT-48
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください