光
片面スタンド黒板 マーカー用
ブラックボード用マーカーで書き消し自由!
一台でイーゼル+ボードの機能を果たします。
面板寸法(W×H)(mm)
430×680
幅(mm)
500
高さ(mm)
約850
質量(g)
3040
奥行(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18523977
KBD87-1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
1
お送りできません