光
木製枠スタンドポスターパネル
ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由!
A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。
表面は耐熱性・耐候性・強度に優れた透明ポリカシート付。
面板寸法(W×H)(mm)
605×855
幅(mm)
610
高さ(mm)
約1110
質量(g)
7720
奥行(mm)
620
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18523995
PBD110-1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
1
お送りできません