光
スタンド黒板 マーカー用
(1件のレビュー)
材質
木製
幅(mm)
520
高さ(mm)
約1090
質量(g)
6060
種類
両面マーカー用黒板
奥行(mm)
580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524153
TBD70-4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください