光
マーカー用黒板 白木
種類
マーカー用黒板
色
黒
付属品
ひも、取付金具
材質
松/黒鉄板
仕上
白木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524302
HBD456W
1710
450×600×23
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
18524327
HBD609W
3220
600×900×23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください