光
POPボード
材質
再生PET
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
付属品
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524345
APB-302
95
-
217
1
300
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
18524354
APB-303
108
くさり付
340
1
217
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
18524363
APB-443
192
-
300
1
445
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
18524372
APB-444
210
くさり付
300
19
445
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください