光
両面ホワイトボード
(1件のレビュー)
種類
壁掛け・無地
材質(表面)
鉄板
材質
松/白鉄板
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※片面のみマグネット対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524388
MSWB3056
788
300×450×18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18524397
MSWB4508
1510
450×600×18
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください