光
卓上メニュースタンドマーカー用
(1件のレビュー)
材質
MDF、ポリエステル
幅(mm)
約151
高さ(mm)
235
質量(g)
317
奥行(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524415
TMD23-2
赤
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18524424
TMD23-3
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
18524406
TMD23-1
黒
¥
1,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください